曜日別特売
3SU1000-3FB11-0AA0 プッシュボタン 3SU1 黒 SIEMENS 64243334

プッシュボタン 3SU1 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64243334品番3SU1000-3FB11-0AA0
参考基準価格(税別)¥33,900販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

Siemens 3SU1 シリーズは、黒色の丸型プラスチック製 4 色押しボタンです。製品ラインはサイズ 22 mm のプラスチック製です。動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です4 種類のプッシュボタンの取り付け径は 22.3 mm で、取り付け高さは 18 mm です。IP65、IP66 の保護クラスを備えています 保護等級: NEMA 1、2、3、3R、4、4X 最大動作周波数: 3 600 1/h

仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:丸型●コード番号:197-3300アズワン品番65-7824-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする