※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTCLF-63-M8-3.2 トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64243376 KTCLF-63-M8-3.2 トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64243376 KTCLF-63-M8-3.2 トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64243376

トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法M(mm)M8 寸法D(mm)63 締付トルク(N・m)3.2 注文コード64243376 品番KTCLF-63-M8-3.2
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は寸法M・寸法D・締付トルクなど19種類から選べます 他の種類を見る

トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。
締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。
設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
指のかかりがよく、力をかけやすい形状です。

寸法d(mm)16 寸法D(mm)63 寸法d2(mm)28.1 寸法h(mm)12.9 寸法H(mm)46.6 寸法Lf min(mm)14 寸法M(mm)M8 ねじピッチ1.25 締付トルク(N・m)3.2 ねじ規格並目 色(本体)BK 材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする