【レンタル】自動レベル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64244008 品番 B30A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

自動レベルB30Aの特長は、4本の頑丈な特殊サスペンションワイヤーで補正鏡を支え、磁器制動方式の自動補正機構を備えていることです。
この設計により補正範囲が広く、振り子が迅速に安定するため、本体に傾きがあっても視準線を水平に維持できます。
素早く安定させる自動補正機能がついたレンタル商品です。
水平角測定
水平目盛盤を使い、1度単位で水平角の測定が可能です。目盛盤は自由に回転でき、任意の角度も計測できます。
自動レベルB30Aは、長く安心してお使いいただけるよう、過酷な環境を想定したさまざまなテストをクリアしています。
Bシリーズは、専用の装置で防水性を徹底的に確認し、温度、湿度、振動、落下といった耐久試験も実施。
ソキアのレベル製品の中でも、最高水準の耐環境性と耐久性を実現しています。
防水テスト: JIS 保護等級 IPX6
本体はあらゆる方向からの強力なジェット水流でも、水が内部に侵入しないことが確認されています。
耐寒・耐熱テスト
-20℃から+50℃までの温度条件でも動作を確認済みです。
耐久テスト
整準ねじや合焦つまみ、微動つまみなども、耐久テストをクリアしています。

用途自動レベルB30Aは、測量から土木、建築など幅広い用途でレンタルされております。 仕様●1km 往復標準偏差:1.5mm●2 スピード合焦機構:無し●円形気泡管ミラー:平面ミラー●最短合焦距離 望遠鏡先端より:20cm(30cm) ( )内:機械中心より。●水平目盛盤:直径 99mm、目盛 1° セット内容本体、収納ケース 寸法(mm)幅 122、長さ 214、高さ 140 全長(mm)214 質量(kg)1.5 使用温度範囲(℃)-20 〜 +50 倍率28x 有効径(Φmm)対物:36 正像 視界1°25' (100m 先:2.5m) 分解力3.5" 自動補正機構補正範囲 ±15' スタジア乗数100 スタジア加数0 円形気泡管感度 10'/2mm 防水性IPX6(JIS C 0920:2003) サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,520 / 税込 ¥8,272
北海道地方数量1につき ¥9,440 / 税込 ¥10,384
沖縄地方数量1につき ¥13,120 / 税込 ¥14,432
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする