SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
コネクタ端子 圧着端子 メス CC69Rシリーズ 圧着 1セット 4000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4000個)
注文コード
64244059
品番
CC69R-1620-01-T-SP
参考基準価格(税別)
¥96,800
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(4000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:小型電源コネクタ●シリーズ:CC69R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:20AWG●コード番号:196-6537
アズワン品番
65-7679-29
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表