【レンタル】3Dレーザースキャナーセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)15 仕様●屋内及び屋外用●サーマルカメラ:FLIR 社 長波長サーマルカメラ、サーマル画像, 360°x70°●スキャンスピード:最大360,000点/秒●スキャン開始:ワンボタンオペレーション●スキャン範囲:水平 360°/鉛直 300°●遠隔操作:iPad アプリ、Apple iPad Pro(R) 12.9"/iOS 10以上●測定スピード:約3分(フルドームスキャン&全天球及びサーマル画像取得)●通信/データ転送:無線LAN(802.11 b/g/n) 注文コード64244096 品番BLK360G1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615,780
販売価格(税別)
559,800
この商品は仕様・レンタル日数など16種類から選べます 他の種類を見る

簡単操作
本体のボタンを押すだけで即座にスキャニングを開始します。誰にでも扱える設計です。
ポータブル
BLK360は世界で一番小さく、軽いスキャニングシステムです。G1タイプの重さはわずか1kg(G2タイプは0.85kg)。持ち運びも容易です。
完全ワイヤレス
BLK360のデータはWiFiで転送されるほか、電源も充電式リチウムイオンバッテリーを使っています。
G2タイプに関しては、USBでもデータの転送が可能です。
高生産性
G1タイプはHDR画像、サーマル画像、点群データの取得、iPad Proへのストリーミングまでをわずか3分で行います。
G2タイプは球面LDR画像とフルドームスキャン(50mm@10m)の取得を20秒未満で実施します。(自動チルト計測 ON)
BLK360の優れた機能
HDRイメージング(G1タイプ)
3カメラ 15MP システム / LED フラッシュ搭載(G1タイプのみ)
サーマルイメージング(G1タイプ)
サーマルカメラを標準搭載(G1タイプのみ)
スキャニング
最大測定可能距離60m 最大360,000点/秒(G1タイプ)
最大測定可能距離45m 最大680,000点/秒(G2タイプ)
クラス1 不可視レーザー使用
その他機能
ケーブルを接続しなくてもデータ取り込みが可能(ケーブル接続時に比べ、取り込み速度は落ちます)
約40スキャン取得可能なバッテリー(G1タイプ)
最大70セットアップのスキャン取得可能なバッテリー(G2タイプ)
約100スキャン以上を内部メモリに保存することができます。(G1タイプ)
最大1,500セットアップを内部メモリに保存することができます。(G2タイプ)

仕様●屋内及び屋外用●サーマルカメラ:FLIR 社 長波長サーマルカメラ、サーマル画像, 360°x70°●スキャンスピード:最大360,000点/秒●スキャン開始:ワンボタンオペレーション●スキャン範囲:水平 360°/鉛直 300°●遠隔操作:iPad アプリ、Apple iPad Pro(R) 12.9"/iOS 10以上●測定スピード:約3分(フルドームスキャン&全天球及びサーマル画像取得)●通信/データ転送:無線LAN(802.11 b/g/n) セット内容レーザースキャナー(BLK360G1)、フロアスタンド付フード、バッテリー×3、充電器セット(レーザースキャナー用)、三脚、取扱説明書(レーザースキャナー)、収納ケース(レーザースキャナー用)、タブレットPC(Cyclone FIELD 360インストール済)、USBケーブル(タブレットPC用)、ACアダプター(タブレットPC用)、取扱説明書(Cyclone FIELD 360)、収納ケース(タブレットPC用)、ノートPC(Cyclone REGISTER 360インストール済)、ACアダプターセット(ノートPC用)、取扱説明書(Cyclone REGISTER 360)、収納ケース(ノートPC用) 寸法(mm)高さ:165 /直径:100 質量(kg)1(バッテリー含む) 容量約 40 スキャン(標準) 精度座標:6mm@10m/8mm@20m、測距:4mm@10m/7mm@20m ハウジングアルマイト加工処理アルミニウム バッテリー充電式内蔵リチウムイオンバッテリー(Leica GEB212) 測定範囲(m)0.6〜60 防塵防水性能IP54(IEC 60529) 内部メモリー約100スキャン 動作温度(℃)+5 〜+40 レーザークラス1(IEC 60825-1:2014) レーザー波長(nm)830 内蔵カメラ1500万画素、3カメラシステム、HDR、LEDフラッシュ、360°x300° スキャン方式【Low】(20mm@10m)、【Mid】(10mm@10m)、【High】(5mm@10m) レーザー高速タイムオブフライト方式のレーザー、ウェーブフォームデジタイジング(WFD)テクノロジー搭載 装着方式直立または倒立(三脚装着時) サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
北海道地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
沖縄地方数量1につき ¥7,840 / 税込 ¥8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする