※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTCF-42-M8-2.5 トルクコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64244645 KTCF-42-M8-2.5 トルクコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64244645 KTCF-42-M8-2.5 トルクコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64244645

トルクコントロールノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 M並目M8 寸法D(mm)42 注文コード64244645 品番KTCF-42-M8-2.5
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900
この商品はM並目・寸法Dなど42種類から選べます 他の種類を見る

トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。
締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。
設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。

寸法d(mm)13.5 寸法D(mm)42 寸法d2(mm)27 寸法h(mm)11.5 寸法H(mm)43.5 寸法Lf min(mm)11 寸法M(mm)M8 M並目M8 ねじピッチ1.25 締付トルク(N・m)2.5 ねじ規格並目 色(本体)BK 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする