【レンタル】デジタル重量台秤

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64245137 品番 ITM-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

デジタル重量台秤 ITM-150の特長は、ひょう量150kgまで測定可能で、
計数機能や商品の質量検査に対応する質量チェック機能など多くの機能を搭載している点です。
計数機能は部品の計数作業などにご利用いただけます。
質量チェック機能は上限・下限値を設定することで視覚的に商品の質量検品をすることが可能です。
文字高さ40mmで7桁まで表示できる視認性の良い大型液晶の下には、
2つのファンクションボタンが配置されておりよく使用する操作を割当てることが可能です。
多機能で操作性も抜群なレンタル商品です。
通信機能
パソコンやプリンタとの接続ができるRS232Cポートを2口搭載し、データ管理を効率化します。
作業場所を選ばない2電源駆動
AC電源・乾電池どちらでも駆動可能なので設置場所を選びません。
乾電池使用では最大1,300時間稼働するので、移動が多い様々な現場で活躍します。
視認性のよい大型ディスプレイ
視認性の良いバックライト付きの大型液晶ディスプレイを搭載しました。
使いやすい操作ボタン
フロントパネルに「F1」「F2」「ゼロ」「風袋」「消」「設定/印字」「電源(入/切)」の7個の操作ボタンが配置されています。

用途デジタル重量台秤 ITM-150は、使いやすく多機能なデジタル台はかりで、様々な作業現場で幅広い用途でレンタルされております。 仕様●乾電池駆動:最大約1,300時間の駆動●最小測定量:0.4kg:目量0.02kgの時、1kg :目量0.05kgの時 セット内容計量部、表示部、支柱、ネジ・ワッシャー・スリープ×4、M5ナット×4、計量皿、電源ケーブル(2m)、スパナ(8mm)、六角レンチ、取扱説明書、単1電池×6本 電源(V)AC:100〜240、50/60 Hz(標準)、乾電池:単1形乾アルカリ電池×6本 保護構造IP54相当 ※メーカー社内基準による ひょう量(kg)150 本体質量(kg)約23 目量(kg)0.02:0〜60、0.05:0〜150 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×649×841 計量方式電気抵抗線式 ※アナログロードセル ディスプレイ白色バックライト付7セグメント液晶表示、文字高さ:40mm、文字数:7桁 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)400×500 使用環境動作温度:-10 〜 +40℃、保存温度:-20 〜 +60℃、相対湿度:10〜95%(結露なきこと) 風袋引き範囲59.98kg :目量0.02kgの時、149.95kg:目量0.05kgの時 精度等級V級 インターフェイスシリアルインターフェイス、COM1:RS-232C、COM2:RS-232C 計量精度1/3000 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,400 / 税込 ¥7,040
北海道地方数量1につき ¥7,360 / 税込 ¥8,096
沖縄地方数量1につき ¥11,040 / 税込 ¥12,144
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする