※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRWFS-M4-20 トライウィング皿小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社) 64246413 SRWFS-M4-20 トライウィング皿小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社) 64246413 SRWFS-M4-20 トライウィング皿小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社) 64246413

トライウィング皿小ねじ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64246413 品番 SRWFS-M4-20
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRWB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。

用途
機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策
寸法D1(mm)8.4 寸法L(mm)20 寸法L1(mm)2.7 寸法M(mm)M4 ねじピッチ0.7 適合ビットSRWB-4 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 適合マグネットドライバSRD-6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
164:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする