※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRTRS-M3-6 トライアングル穴付きボタンボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 64246727 SRTRS-M3-6 トライアングル穴付きボタンボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 64246727 SRTRS-M3-6 トライアングル穴付きボタンボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 64246727

トライアングル穴付きボタンボルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)6 寸法M(mm)M3 注文コード64246727 品番SRTRS-M3-6
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は寸法L・寸法Mなど24種類から選べます 他の種類を見る

穴が三角形のボタンボルト。
通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRTRB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。

用途
機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当 ねじピッチ0.5 寸法L(mm)6 寸法L1(mm)1.65 寸法t(mm)0.95 1袋入数(個)10 寸法D1(mm)5.7 ねじ規格並目 寸法M(mm)M3 適合ビットSRTRB-3 適合マグネットドライバSRD-6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2719:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする