オーエッチ工業
オーエッチ工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
オーエッチ工業の 繊維スリング
オーエッチ工業の アイタイプ繊維スリング
4等級スリング KNB 4Eシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64246764
品番
KNB 4E 75-25
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
KNBWEベルトスリングです。
JIS4等級。
使用限界が判るシグナル付きで安全。
強力ポリエステル原糸使用。
長さのわかるタグ付き。
仕様
●幅(mm):75●長さ(m):2.5●基本仕様荷重(kg):3200●JIS:4等級●仕様:両端アイ形
アズワン品番
65-9575-91