※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LFDRS-145-R12-BK テンションレバー(リーマ穴) NBK(鍋屋バイテック会社) 64247034 LFDRS-145-R12-BK テンションレバー(リーマ穴) NBK(鍋屋バイテック会社) 64247034 LFDRS-145-R12-BK テンションレバー(リーマ穴) NBK(鍋屋バイテック会社) 64247034

テンションレバー(リーマ穴)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法R(mm)145 色(本体)BK 寸法C(mm)12 注文コード64247034 品番LFDRS-145-R12-BK
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥11,770
販売価格(税別)
10,700
この商品は寸法R・色・寸法Cなど8種類から選べます 他の種類を見る

回し半径が大きく、小さい力で大きな締めつけ力が得られます。
レバー部にはゆるやかな角度がついており、高さを抑えながら手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保しています。
レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。
部品のカラーを統一した一体感のあるデザイン。

寸法C(mm)12 寸法d(mm)23 寸法D(mm)40 寸法h(mm)42 寸法H(mm)56 寸法H'(mm)60 寸法Lc(mm)22 寸法R(mm)145 寸法s(mm)4 歯数30 色(本体)BK 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ハブ部)SUS303、(止めねじ)SUS304*1、(スプリング)ステンレス鋼線、(キャップ)ナイロン6(各色)
注意
※回し半径が大きく、力がかかりやすい商品です。過負荷を加えると、故障・破損の原因となるため、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする