【レンタル】シースネイクレギュラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64247045 品番 TruSense 100m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

シースネイクレギュラー TruSense 100mは、耐久性と高性能を兼ね備えた管内検査用カメラです。
TruSense(R)テクノロジーを搭載し、特に曲がり角の少ない大口径パイプでの長距離検査に適したレンタル商品です。
大口径パイプに対応
適合管径50mm〜350mm。
長距離配管に対応した耐久性プッシュケーブル
最大100mの高耐久プッシュケーブルを採用し、特に曲がり角の少ない大口径パイプでの長距離検査に最適です。
高輝度LEDを採用
配管内を均一に照らす優れた視認性と長寿命を実現しました。
自動水平調整カメラヘッド搭載
自動水平調整カメラヘッドにより、天地が逆転することなく、映像の向きを常に垂直に保つことができます。
FleXmitter(R)ゾンデを搭載
512 Hzの強力なゾンデは、長距離でもカメラ位置を特定できる強力な信号を発信でき、柔軟性にも優れているためスムーズな旋回操作が可能です。

用途シースネイクレギュラー TruSense 100mは、ケーブルドラムフレームには小型タイヤが取り付けられており土木や下水道などの現場移動で活躍します。適合管径50mm〜350mm、全長100メートルの高耐久ケーブル、HDRイメージセンサーを搭載しており、特に大口径・長距離配管の検査でレンタルされております。 仕様●映像:MPEG4 (H.264)●押込走行距離表示:〇●画像:JPG●記録:USBメモリ●自動水平機能:〇●発信周波数:512Hz セット内容カメラ(SeeSnake STANDARD)、モニター(CS6x VERSA)、USB、バッテリー×2、充電器、ACアダプターセット、ホイールセンタリングガイド、取扱説明書(カメラ)、取扱説明書(モニター)、取扱説明書(ホイールセンタリングガイド)、取扱説明書(注意書)、収納ケース 質量(kg)24.5(モニターなし)、2.2(バッテリーなし) 径(Φmm)カメラ:35 電源(V)AC100 または、18リチウムイオンバッテリー 消費電力(W)25 ケーブル長(m)100 温度(℃)-10〜50 保護等級IPx5 照明LED18灯 ディスプレイ5.7インチカラーLCD(液晶) 解像度640 × 480 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83× 45×76、33.2× 23.3×30.9 管内径(Φmm)適合:50〜350 音声一体型のマイクとスピーカー ケーブル径(Φmm)11 動作温度範囲(℃)-10〜50 深度(m)防水:100 ヘッド長さ(mm)カメラ:37 寸法(Φcm)リールフレーム:51 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥17,280 / 税込 ¥19,008
北海道地方数量1につき ¥21,280 / 税込 ¥23,408
沖縄地方数量1につき ¥32,160 / 税込 ¥35,376
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする