RAB4430H-4S エアークッションフィルム バブル 再生50% 4巻セット アスウィル 64247481

RAB4430H-4S エアークッションフィルム バブル 再生50% 4巻セット アスウィル 64247481
RAB4430H-4S エアークッションフィルム バブル 再生50% 4巻セット アスウィル 64247481
RAB4430H-4S エアークッションフィルム バブル 再生50% 4巻セット アスウィル 64247481
RAB4430H-4S エアークッションフィルム バブル 再生50% 4巻セット アスウィル 64247481
RAB4430H-4S エアークッションフィルム バブル 再生50% 4巻セット アスウィル 64247481
RAB4430H-4S エアークッションフィルム バブル 再生50% 4巻セット アスウィル 64247481
RAB4430H-4S エアークッションフィルム バブル 再生50% 4巻セット アスウィル 64247481

エアークッションフィルム バブル 再生50% 4巻セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(4巻)注文コード64247481品番RAB4430H-4S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

aswill製エアークッションフィルムACB4430のエコタイプ 4巻セット

用途緩衝材、包装に リサイクル材50%使用のエコタイプ仕様1巻当たりのクッション製作個数:約606材質HDPE(高密度ポリエチレン)幅(mm)400寸法(mm)1クッション:330×400長さ(m)200空気粒高(mm)18
注意
※アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして使用できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする