king(撮影・写真用品)
king(撮影・写真用品)の 携帯/スマホ関連品
king(撮影・写真用品)の スマホ/携帯用ホルダー
クリップクランプホルダーマグネット式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64247560
品番
CCH-MGT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ばね式のクリップがついたスマートフォンスタンド(マグセーフ対応)です。挟む、置くなどしてさまざまな用途に使用いただけます。
用途
スマートフォンホルダー
材質
ABS樹脂
質量(g)
100
幅(cm)
クランプ対応最大:3.8
本体寸法(mm)
折り畳み時:60×36×93.5
対応機種
マグセーフ仕様