LANケーブルテスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64247744 品番LC-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000

暗い場所でも作業に便利なLEDランプ付LANケーブルテスター
LANケーブルのオープン、ショート、リバース、スプリットペアクロスなどの結線不良・良否判定をします。
電池残量警告付き。
リモートターミネータ付き。

仕様●表示:8ペアLEDとグランドワイヤーテスト用LED●機能:オートスキャン及びマニュアルスキャン、RJ45-EIA、568A/568B(AT&T 258A)、10/100Base-T、10Base-2●不良判定:オープン・ショート・クロスペア・グランドワイヤーオープン/ショート●コネクター:RJ45/RJ11、BNC(アダプターケーブルにて)●付属品:リモートターミネータ・ケーブル(RJ-45・RJ-11)、BNCコネクター、専用ケース、006P(9V)電池●寸法:56(W)× 130(H)×38(D)mm 約116g(本体)、23(W)×72(H)×24(D)mm●重量:約30g(ターミネータユニット) アズワン品番67-0354-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする