※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コミー
コミーの 道路用品
コミーの 安全ミラー
コミーの 室内用 安全ミラー
ハーフドームミラー<T字路専用>
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64247919
品番
HD100 (1040X261X540MM)【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥39,980
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
T字路に最適です。180度以上の視野を得られ衝突防止に役立ちます。
仕様
室内専用
ビス止め
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
型式
ハーフドーム
用途
T字路などでの衝突防止や気くばりに。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
395-3866
材質
ミラー:高級アクリル、枠:発泡塩化ビ二ール
幅(mm)
1040
質量(kg)
2.9
高さ(mm)
540
像の大きさ(曲面R)
634