曜日別特売
49913【ワケあり】 上棟品セット スタンダード(S)2組入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 64248007

 

49913【ワケあり】 上棟品セット スタンダード(S)2組入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 64248007
49913【ワケあり】 上棟品セット スタンダード(S)2組入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 64248007
49913【ワケあり】 上棟品セット スタンダード(S)2組入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 64248007
49913【ワケあり】 上棟品セット スタンダード(S)2組入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 64248007
49913【ワケあり】 上棟品セット スタンダード(S)2組入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 64248007
49913【ワケあり】 上棟品セット スタンダード(S)2組入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 64248007
49913【ワケあり】 上棟品セット スタンダード(S)2組入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 64248007

上棟品セット スタンダード(S)2組入

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(2組)注文コード64248007品番49913【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥26,590販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)アウトレット
¥18,98015,980

簡単便利な上棟品セットです。

用途
上棟式や棟上げ、建前の際に。
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番542-8352入数2組
注意
※ご使用前には必ず、取扱説明書を十分ご理解の上、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

大工道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする