※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスふるい 300Φ×100

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質金網/ ステンレス(SUS304)、枠/ ステンレス(SUS304) 材質(枠)SUS304 材質(網)SUS304 目開き31.5mm 注文コード64248041 品番300×100/31.5mm【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別) アウトレット
¥22,98018,980
この商品は材質・目開きなど51種類から選べます 他の種類を見る

ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm〜150μm…ステンレス(SUS304)、125〜20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)

商品状態※理由あり(未使用・未開封) アズワン品番5-3295-09 目開き31.5mm 枠寸法Φ300×100mm 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質金網/ ステンレス(SUS304)、枠/ ステンレス(SUS304) 内径(Φmm)300 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)100 材質(枠)SUS304 材質(網)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
注意
※枠・網部分にテーパーはありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33528774
2021-11-29
用途:
精米したお米の選別
農・林・水産業

丸棒の上にこのふるいを置き、前後に強く揺らして割れ米を落としています。歪みやガタ等の発生がが無くかなり丈夫にできていると思います。
ふるいは右上部と左下部を手で持つわけですが、手にフィットするような構造物を付けて頂けると手の負担が和らぐので、改善できないでしょうか?

2人が参考にしています
対象商品:
33528896
2017-02-13
用途:
0.4mmのショット玉をふるいにかけた
株式会社山本工業所 様 (製造業)

軽くて取り扱いやすい所が満足しています、今の時点では問題ないです。

対象商品:
33528731
2016-07-21
用途:
ボールミルによる粉砕のふるい分けに仕様。
アートCJプランニング 様 (製造業)

商品の仕上がりに対してこの価格なら当然と感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする