KLASS(クラス/旧:極東産機)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 容器・ひしゃく
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 刷毛収納用品
ボトル刷毛ステノリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
容量(mL)
250
注文コード
64248129
品番
12-3007【ワケあり】
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,820
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ボトル付の糊刷毛です。
ボトルを握ると刷毛部分に糊が補充されます。
細かな箇所の糊付や補修に便利です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
刷毛幅(mm)
約35
寸法(mm)
約230×50
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
容量(mL)
250
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。