※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
色(本体)OR
IP等級65
注文コード64248249
品番REDSS-IP65-OR
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は53,980円となります。
参考基準価格(税別)¥49,600
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
カラー[[RDCS]]を使用することにより、Φ14mm以外に、Φ6・Φ8・Φ10・Φ12mmの回転軸にも対応できます。
電池格納部を前面に配置することにより、回転軸に取りつけたまま電池を交換することができます。電池の交換作業には付属のヘクサロビュラレンチ[[SKX-6]]をご利用ください。
全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。