※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

REDTS-IP65-GR デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ NBK(鍋屋バイテック会社) 64248276 REDTS-IP65-GR デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ NBK(鍋屋バイテック会社) 64248276 REDTS-IP65-GR デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ NBK(鍋屋バイテック会社) 64248276

デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色(本体)GR IP等級65 注文コード64248276 品番REDTS-IP65-GR
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は55,980円となります。
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は色・IP等級など4種類から選べます 他の種類を見る

カラー[[RDCS]]を使用することにより、Φ20mm以外に、Φ12・Φ14・Φ15・Φ16mmの回転軸にも対応できます。
電池格納部を前面に配置したことにより、回転軸に取りつけたまま電池を交換することができます。電池の交換作業には付属のヘクサロビュラレンチ[[SKX-6]]をご利用ください。
全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。

材質(本体)ナイロン6(各色)、(ハブ)SUS304、(六角穴付き止めねじ)SUS303、(ラバークッション)ポリエチレン、(Oリング)、(シール) 最高回転数(min-1[r.p.m])1000 色(本体)GR IP等級65
注意
※故障・破損の原因になるため、急加速・急停止および性能表内の最高回転数(min-1)を超える速度での使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする