※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
6.5 ton 強力型シャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64248330
品番
EA638NA-8【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,830
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
エスコ品番
EA638NA-8
材質
スチール
寸法L(mm)
71
ねじ径
M27
使用荷重(t)
6.5
表面処理
亜鉛メッキ
寸法B(mm)
36
寸法D1(mm)
22