楽スタA プラスチックスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法中/100mm 注文コード64248348 品番H-6118【ワケあり】
在庫数量:残り41点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別) アウトレット
¥389319
この商品は呼び寸法など5種類から選べます 他の種類を見る

額縁・写真たて・ポスターフレーム・アクリルフレーム・鏡など、さまざまな用途にお使いいただけます。。縦横兼用です

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質プラスチック/粘着シール(強粘着・発泡体基材) こげ茶 呼び寸法中/100mm 適合サイズはがき判・キャビネ判 アズワン品番64-5252-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする