曜日別特売
UCP214FC【ワケあり】 ピロー形ユニット UCP-FC形 FYH(日本ピローブロック) 64248461

UCP214FC【ワケあり】 ピロー形ユニット UCP-FC形 FYH(日本ピローブロック) 64248461
UCP214FC【ワケあり】 ピロー形ユニット UCP-FC形 FYH(日本ピローブロック) 64248461

ピロー形ユニット UCP-FC形

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個寸法d(mm)70基本動定格荷重(kN)62.2注文コード64248461品番UCP214FC【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥44,560販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)アウトレット
¥15,9809,798

最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

用途伝動装置、一般機械など商品状態※理由あり(未使用・未開封)寸法A(mm)72寸法B(mm)74.6寸法H(mm)79.4寸法H1(mm)28寸法H2(mm)156寸法J(mm)210寸法L(mm)266寸法L1(mm)78寸法N(mm)25寸法N1(mm)30寸法S(mm)30.2寸法d(mm)70形状ピロー形ユニット特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。適合P214カバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形基本静定格荷重(kN)44.1基本動定格荷重(kN)62.2軸受呼び番号UC214取付ボルトの呼びM20ユニット質量(kg)8.7(参考)係数14.5カバー寸法(mm)124(Ac)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする