BNC-1208【ワケあり】 ユニロングリットカップブラシ ヤナセ(柳瀬) 64248470

ユニロングリットカップブラシ

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個外径(Φmm)120注文コード64248470品番BNC-1208【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥14,410販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)アウトレット
¥9,4987,698

耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。 砥粒入ナイロン(#180)を使用していますので、金属や木材のバリ取り、錆や塗料剥がしに適しています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)外径(Φmm)120ねじ径(mm)M16×P2金具径(mm)100毛丈(mm)35線径(Φmm)グリット#180 Φ0.7特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24689604
2018-04-07
用途: 塗装作業の前処理
有限会社マルスケ製造業

熟練工ばかりでは作業が賄えない昨今の人材不足
弊社塗装前処理工程などの比較的簡易な作業部分は、新人作業員に、任せる事が多い部分、このカップブラシの角度が丁度良い感じで作業もスムーズに進む感じで使いやすく気に入っています、コスパも丁度良い感じですね、次回も使用予定です。

対象商品 : 24689604
2018-02-12
用途: 塗装、錆び落とし
自動車・二輪車・自転車関連業

よく落とせるけれど、寿命が少し短いかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする