※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RDPS-5.0-R-AR-OR デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64248513 RDPS-5.0-R-AR-OR デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64248513 RDPS-5.0-R-AR-OR デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64248513

デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ5 回転方向R 読取方向AR 注文コード64248513 品番RDPS-5.0-R-AR-OR
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はピッチ・回転方向・読取方向など21種類から選べます 他の種類を見る

ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。
送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。
全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。
水滴などの侵入を防ぐため、ハブ部のシール性を高めてあります。

材質(本体)ナイロン6(オレンジ・グレー)、(ハブ)SUS303、(六角穴付き止めねじ)SUS303、(ラバークッション)ポリエチレン、(スペーサ)ナイロン6(つや消し黒) ピッチ5 最高回転数(min-1[r.p.m])500 回転方向R 色(本体)OR 読取方向AR 1回転表示5
注意
※スティール製ハブの[[RDP]][[RDT]]と比べて、ハブの回転が固くなっています。回し半径の大きいハンドルとの組み合わせを推奨します。
※故障・破損の原因になるため、急加速・急停止および寸法表内の最高回転数(min-1)を超える速度での使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする