曜日別特売
FY 60 TF【ワケあり】 ベアリングユニット 4穴 60mm SKF(日本エスケイエフ) 64248549

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングユニット 4穴 60mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード64248549品番FY 60 TF【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥40,300販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)アウトレット
¥39,98023,980

SKF 60 mm ベアリングユニット、シール、ライナー

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様●材質:鋳鉄●内径:60mm●長さ:175mm●幅:73.7mm●深さ:175mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:18mm●取付穴 センター to センター:143mm●コード番号:195-9607アズワン品番65-7990-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする