※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
橋本電気(SANSUI)
橋本電気(SANSUI)の 電源(制御機器)
橋本電気(SANSUI)の 変圧・変換
橋本電気(SANSUI)の トランス
アウトプットトランス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64248601
品番
HC-203U【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥23,960
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
アウトレット
¥22,980
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
300B.El-34.2A3.6B4G.6L6GC.6A3
質量(kg)
2
周波数(kHz)
30〜60(±2dB)
容量(W)
推奨:20 / 50Hz
インピーダンス
一次:2.5KΩ/3.5KΩ
直流電流(mA)
130
インダクタンス(H)
10/100mA(2.5KΩ)・13/80mA(3.5KΩ)
挿入損失(dB)
0.6
二次インピーダンス(Ω)
4・8・16