プロセブン
プロセブンの 転倒防止用品
プロセブンの 耐震マット
バイオマス耐震マット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(mm)
100×100
注文コード
64248619
品番
B-N1001G【ワケあり】
在庫数量:残り15点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,698
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
震度7クラス対応。貼るだけ簡単設置で優れた柔軟性と粘着力。
対象物の形状に合わせて自由にカット可能。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
種別
耐震マット
寸法(mm)
100×100
用途
オフィス、工場などでの耐震/BCP(事業継続計画)をはじめ、パソコンや家具等の転倒防止、精密機器やモーター類の防振防音など様々な用途に!
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
495-9302
厚さ(mm)
5
質量(g)
65
耐荷重(kg)
140
注意
※耐震荷重はそれぞれすべての枚数を使用時の目安になります。