※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ピッチ3
回転方向L
読取方向AN
注文コード64248678
品番RDSS-3.0-L-AN-OR
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
この商品はピッチ・回転方向・読取方向など24種類から選べます
他の種類を見る
ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。
送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。
専用のスペーサ[[RDS-S]]を使用することにより、回転軸が長い場合などにも対応できます。
全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。
水滴などの侵入を防ぐため、ハブ部のシール性を高めてあります。