※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RDSS-4.0-R-AR-OR デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64248723 RDSS-4.0-R-AR-OR デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64248723 RDSS-4.0-R-AR-OR デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64248723

デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ4 回転方向R 読取方向AR 注文コード64248723 品番RDSS-4.0-R-AR-OR
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はピッチ・回転方向・読取方向など24種類から選べます 他の種類を見る

ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。
送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。
専用のスペーサ[[RDS-S]]を使用することにより、回転軸が長い場合などにも対応できます。
全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。
水滴などの侵入を防ぐため、ハブ部のシール性を高めてあります。

1回転表示4 ピッチ4 回転方向R 最高回転数(min-1[r.p.m])625 読取方向AR 材質(本体)ナイロン6(オレンジ)、(ハブ)SUS303、(六角穴付き止めねじ)SUS303、(ラバークッション)ポリエチレン
注意
※スティール製ハブの[[RDS]]と比べて、ハブの回転が固くなっています。回し半径の大きいハンドルとの組み合わせを推奨します。
※故障・破損の原因になるため、急加速・急停止および寸法表内の最高回転数(min-1)を超える速度での使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする