曜日別特売
SKHTG-3 チタン六角レンチ NBK(鍋屋バイテック会社) 64249168

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKHTG-3 チタン六角レンチ NBK(鍋屋バイテック会社) 64249168
SKHTG-3 チタン六角レンチ NBK(鍋屋バイテック会社) 64249168
SKHTG-3 チタン六角レンチ NBK(鍋屋バイテック会社) 64249168

チタン六角レンチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
二面幅B(mm)3
内容量1個注文コード64249168品番SKHTG-3
参考基準価格(税別)¥5,130販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

チタン合金製の六角レンチ。
非磁性のため、強い磁場環境がある機器・装置の組み立て・メンテナンスに適しています。磁気の影響を与えたくない電子機器にも使用できます。
すぐれた耐蝕性により、海洋環境で使用できます。
合金鋼の六角レンチよりも軽量のため、作業・運搬時の負荷を軽減します。

用途
強磁場を発生させるMRI・電子顕微鏡・リニアモータ・発電所設備
永久磁石を使用した機器・装置
船舶/海洋機器
二面幅B(mm)3寸法D(mm)4寸法H(mm)5寸法L1(mm)93寸法L2(mm)23最小トルク(N・m)3.4材質(本体)Ti-6Al-4V(64チタン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64249159
2023-12-27
用途: モーター組付け
建設業・工事業

磁力の影響を受けず快適です。注意点は締め付け強度の必要な箇所には不向きなことです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする