※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNZT-M1.6-4 チタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64249213 SNZT-M1.6-4 チタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64249213 SNZT-M1.6-4 チタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64249213

チタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64249213 品番 SNZT-M1.6-4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

M1.6-M2.5。純チタン製の精密機器用の微細ねじ。
比重はステンレス鋼の約60%。
非磁性。
すぐれた耐薬品性・耐海水性。
チタンの特性について

寸法D1(mm)2.3 寸法L(mm)4 寸法L1(mm)0.5 寸法M(mm)M1.6 ねじピッチ0.35 最大締付トルク(N・m)0.07 用途FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/磁気センサの取り付け 材質(本体)TW270(チタン1種) 1袋入数(個)10 ねじ規格並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
543:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする