※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DTAC-13-330-PB-40-BK タブレットPCホルダ - クイックポジショニングタイプ - 丸パイプ用 NBK(鍋屋バイテック会社) 64249694 DTAC-13-330-PB-40-BK タブレットPCホルダ - クイックポジショニングタイプ - 丸パイプ用 NBK(鍋屋バイテック会社) 64249694 DTAC-13-330-PB-40-BK タブレットPCホルダ - クイックポジショニングタイプ - 丸パイプ用 NBK(鍋屋バイテック会社) 64249694

タブレットPCホルダ - クイックポジショニングタイプ - 丸パイプ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)40 注文コード64249694 品番DTAC-13-330-PB-40-BK
参考基準価格(税別)¥27,700 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は寸法Dなど4種類から選べます 他の種類を見る

垂直軸の丸パイプ・丸シャフトにタブレットPCを取りつけるためのホルダです。
丸パイプ・丸シャフトへの取りつけは、手軽に位置決めができる[[CUPB]]を使用。
操作ボタンを押すとロックが解除され、ブラケットの上下方向へスムーズな移動ができ、操作ボタンを離した位置で保持されます。
上方向へは操作ボタンを押さなくても、力を加えることで移動できます。
最大5kgまで搭載できます。
横側アーム・下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。
取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。
タブレットPCの厚さ
6-13mm----[[DTAC-<T_B>13</T_B>-330-PB-**-BK]]
13-20mm----[[DTAC-<T_B>20</T_B>-330-PB-**-BK]]
アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。

寸法D(mm)40 寸法L(mm)112 寸法L1(mm)68 寸法t(mm)28 厚さ6/13 最小高さ(mm)155 最大積載荷重(kg)5 適合ブラケットCUPB-40 幅(mm)190/330 材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(ディスプレイ用プレート)SPHC/静電塗装、(ブラケット本体)A6063/アルマイト処理、(カバー)A6063/アルマイト処理、(ブラケットプレート)ポリアセタール(黒)、(操作ボタン)ポリアセタール(黒) 用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
注意
※垂直軸に取りつけてください。
※[[DTAC-PB]]は上下の取りつけ方向が決まっています。上下を逆に取りつけると、[[DTAC-PB]]が丸パイプ・丸シャフトを保持できません。
※回転方向の動きも抑制しますが、完全に保持することはできません。
※[[DTAC-PB]]は摩擦締結を利用した商品です。丸パイプ・丸シャフトに油などが付着し摩擦係数が低下しているときや、衝撃荷重や振動が発生している場合は、最大搭載質量が低下することがあります。
※丸パイプ・丸シャフトの材質・表面処理によっては、表面に傷がつく可能性があります。
※過大な負荷が作用した場合、丸パイプ・丸シャフトが傷ついたり、[[DTAC-PB]]が破損する可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする