※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DTAR-20-330-AF-M4-BK タブレットPCホルダ NBK(鍋屋バイテック会社) 64249843 DTAR-20-330-AF-M4-BK タブレットPCホルダ NBK(鍋屋バイテック会社) 64249843 DTAR-20-330-AF-M4-BK タブレットPCホルダ NBK(鍋屋バイテック会社) 64249843

タブレットPCホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)54 寸法M(mm)4 注文コード64249843 品番DTAR-20-330-AF-M4-BK
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は寸法A・寸法Mなど8種類から選べます 他の種類を見る

タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。
アルミフレーム・壁面パネル・板金などに取りつけができます。
堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。
横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。
横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。
取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。
タブレットPCの厚さ
6-13mm----[[DTAR-<T_B>13</T_B>-330-AF-**-BK]]
13-20mm----[[DTAR-<T_B>20</T_B>-330-AF-**-BK]]
アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。

寸法A(mm)54 寸法d(mm)5 寸法M(mm)4 寸法t(mm)35 寸法W(mm)90 厚さ13/20 最小高さ(mm)155 最大積載荷重(kg)5 幅(mm)190/330 材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(プレート)SPHC/静電塗装、(固定用プレート)SS400/静電塗装 用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする