※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
寸法A(mm)54
寸法M(mm)6
注文コード64249868
品番DTAR-20-330-AF-M6-BK
参考基準価格(税別)¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。
アルミフレーム・壁面パネル・板金などに取りつけができます。
堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。
横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。
横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。
取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。
タブレットPCの厚さ
6-13mm----[[DTAR-<T_B>13</T_B>-330-AF-**-BK]]
13-20mm----[[DTAR-<T_B>20</T_B>-330-AF-**-BK]]
アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。