Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの 集積回路(IC)
IC RECEIVER 0/4 16SO
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64249930
品番
SN75175NSR
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:レシーバ●プロトコル:RS422、RS423、RS485●ドライバ/レシーバ数:0/4●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:50mV●データレート:-●電圧 - 供給:4.75V〜5.25V●動作温度:0℃〜70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SO
アズワン品番
67-0441-70