※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AV-D30-5T102-76 ダイナミックマウント-1軸タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64249974 AV-D30-5T102-76 ダイナミックマウント-1軸タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64249974 AV-D30-5T102-76 ダイナミックマウント-1軸タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64249974

ダイナミックマウント-1軸タイプ

商品レビューを投稿する
76日以内出荷返品不可 76日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モデル102 注文コード64249974 品番AV-D30-5T102-76
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はモデルなど6種類から選べます 他の種類を見る

振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定部品です。
スムーズな操作感。
カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。
ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。
メンテナンスフリー。
[[AV-D30-5T]]の機器・装置への取りつけは、M5のねじを使用してください。

モデル102 最大荷重(N)1845 最大積載荷重(kg)14.9kg 最大動荷重(N)98 色(本体) トルク(N・m)(上下方向)15.4/2.26[逆回転/順回転] 材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装 用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機
注意
※[[AV-D30-5T]]を取りつける場所の材質や構造、取りつけ金具が確実にディスプレイを支持できることを確認してください。
※最大耐荷重を超える荷重で[[AV-D30-5T]]を操作したり、負荷を加えないようにしてください。[[AV-D30-5T]]が破損することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする