※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AV-D32-46D111-76 ダイナミックマウンティングアーム-2軸-ダブルアームタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64250008 AV-D32-46D111-76 ダイナミックマウンティングアーム-2軸-ダブルアームタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64250008 AV-D32-46D111-76 ダイナミックマウンティングアーム-2軸-ダブルアームタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64250008 AV-D32-46D111-76 ダイナミックマウンティングアーム-2軸-ダブルアームタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64250008 AV-D32-46D111-76 ダイナミックマウンティングアーム-2軸-ダブルアームタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64250008

ダイナミックマウンティングアーム-2軸-ダブルアームタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64250008 品番AV-D32-46D111-76
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定アームです。
スムーズな操作感。
ダブルアームにより、取りつけ面からディスプレイまでの距離を100-540mmの範囲で調整できます。
カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。
ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。
動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。
本体にケーブルの格納スペースがあり、すっきりとした外観になります。
2種類の取りつけタイプを選択できます。
[[AV-D32-46D<T_B>111</T_B>-76]]----平行タイプ
[[AV-D32-46D<T_B>131</T_B>-76]]----垂直タイプ
平行タイプは壁面、垂直タイプは機械の水平面への取りつけに適しています。
黒色や上下方向のトルクが大きい商品もあります。コンタクトセンターへお問い合わせください。

用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機 材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装(白)、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装(白) 最大積載荷重(kg)5.4 最大荷重(N)755 トルク(N・m)(左右方向)4.3/9.8/9.8[ディスプレイ部/取りつけ部/中央部]、(上下方向)7.9/1.13[逆回転/順回転] 取付方向平行タイプ 最大動荷重(N)70
注意
※[[AV-D32-46D]]を取りつける場所の材質や構造、取りつけ金具が確実にディスプレイを支持できることを確認してください。強度不足により[[AV-D32-46D]]が脱落することがあります。
※最大耐荷重を超える荷重で[[AV-D32-46D]]を操作したり、負荷を加えないようにしてください。[[AV-D32-46D]]が破損することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする