コネクタハウジング 2極 ピッチ:4.2mm 2列 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード64250027 品番794954-2
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

TE Connectivity Val-U-Lok 2列レセプタクルハウジング
TE Connectivity の「 VAL-U-LOK 」コネクタハウジング製品は、低コストの電線対基板ハウジングです。これらは強力なナイロン素材から作られており、簡単にロック及びロック解除できるシンプルなラッチデザインを特長としています。これらすべてが接続の安全を維持します。センターラインは 4.2 mm ピッチで、これらのハウジングには、かん合時の正確な位置合わせを実現するキーイングもあります。
特長と利点:
低コスト 中心線間隔 4.2 mm ポジティブラッチ設計とのかん合と取り外しが簡単 難燃性のナイロン製 Molex Mini-Fit Jr
とのかん合及び交換及び AMP-DUAC コネクタと組み合わせて使用します。
用途:
GPU を電源に接続するコンピュータのマザーボード ハーネスアセンブリは、自動販売機、ゲーム機、家電業界で使用されています 自動車用警報装置 暖房装置 電源

仕様●極数:2●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:VAL-U-LOK●併用可能製品:電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:5.8mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:495-9899 アズワン品番65-7789-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする