防水インナーケース(ノートPC用) EA927シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64250045 品番EA927-229
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,630
販売価格(税別)
3,300

防水素材をシームレス加工し2重のレールファスナーで水の侵入を防ぎます。
内装はパソコン表面にやさしい素材で適度なクッションも内蔵しています。
防水規格IPX6クリアです。 ※完全防水ではありません。故意に水に浸けたり、沈めたりしないでください。 ※経年変化により劣化・変色する場合があります。 ※本製品の使用中の機器やデータの破損・紛失・損害につきましては、メーカーはその責任を負いかねますのでご了承ください。
防水規格IPX6クリアです。 ※完全防水ではありません。故意に水に浸けたり、沈めたりしないでください。 ※経年変化により劣化・変色する場合があります。 ※本製品の使用中の機器やデータの破損・紛失・損害につきましては、メーカーはその責任を負いかねますのでご了承ください。

仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:IN-WP13BK●仕様:13.3型●サイズ(W×D×H)mm:外寸/267×15×360 内寸/230×20×330●材質:表装/PVC●重量:185g●カラー:ブラック アズワン品番65-9311-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする