※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSCFS-32-M6-A セブンロブノブ(めねじ) - 脱落防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64250394 KSCFS-32-M6-A セブンロブノブ(めねじ) - 脱落防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64250394 KSCFS-32-M6-A セブンロブノブ(めねじ) - 脱落防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64250394

セブンロブノブ(めねじ) - 脱落防止タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 M並目M6 注文コード64250394 品番KSCFS-32-M6-A
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はM並目など12種類から選べます 他の種類を見る

品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。
末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ
末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル
末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン

寸法a(mm)2.8 寸法D(mm)32 寸法h(mm)3.5 寸法H(mm)20 寸法Lf(mm)12 寸法M(mm)M6 M並目M6 寸法R(mm)23 寸法s(mm)10 タイプケーブルなし ねじピッチ1 ねじ規格並目 色(本体)BK 材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS303相当、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)、(座金)、(ボールチェーン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする