※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSCFS-40-M8-H セブンロブノブ(めねじ) - 脱落防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64250437 KSCFS-40-M8-H セブンロブノブ(めねじ) - 脱落防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64250437 KSCFS-40-M8-H セブンロブノブ(めねじ) - 脱落防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64250437

セブンロブノブ(めねじ) - 脱落防止タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 M並目M8 注文コード64250437 品番KSCFS-40-M8-H
参考基準価格(税別)¥2,390 販売価格(税込) ¥2,627
販売価格(税別)
2,388
この商品はM並目など12種類から選べます 他の種類を見る

品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。
末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ
末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル
末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン

寸法a(mm)3.2 寸法D(mm)40 寸法h(mm)4 寸法H(mm)25 寸法Lf(mm)14 寸法M(mm)M8 M並目M8 寸法R(mm)30 寸法s(mm)13 タイプケーブルつき ねじピッチ1.25 ねじ規格並目 色(本体)BK 材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS303相当、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)SUS304相当/ポリ塩化ビニル、(座金)SUS304相当、(ボールチェーン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする