※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSFS-40-M6 セブンロブノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64250534 KSFS-40-M6 セブンロブノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64250534 KSFS-40-M6 セブンロブノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64250534

セブンロブノブ(めねじ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64250534 品番 KSFS-40-M6
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
おねじタイプのセブンロブノブ[[KSM]][[KSM-PF]][[KSMS]]があります。

寸法d(mm)18 寸法D(mm)40 寸法H(mm)25 寸法Lf min(mm)12 寸法M(mm)M6 M並目M6 寸法s(mm)13 ねじピッチ1 ねじ規格並目 色(本体)BK 材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする