※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の セブンロブノブ
セブンロブノブ(めねじ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64250543
品番
KSFS-40-M8
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
おねじタイプのセブンロブノブ[[KSM]][[KSM-PF]][[KSMS]]があります。
寸法d(mm)
18
寸法D(mm)
40
寸法H(mm)
25
寸法Lf min(mm)
14
寸法M(mm)
M8
M並目
M8
寸法s(mm)
13
ねじピッチ
1.25
ねじ規格
並目
色(本体)
BK
材質
(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS303