※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSFS-80-M16 セブンロブノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64250604 KSFS-80-M16 セブンロブノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64250604 KSFS-80-M16 セブンロブノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64250604

セブンロブノブ(めねじ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64250604 品番 KSFS-80-M16
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
おねじタイプのセブンロブノブ[[KSM]][[KSM-PF]][[KSMS]]があります。

寸法d(mm)35 寸法D(mm)80 寸法H(mm)50 寸法Lf min(mm)30 寸法M(mm)M16 M並目M16 寸法s(mm)25 ねじピッチ2 ねじ規格並目 色(本体)BK 材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする