中継用SMAプラグ・ジャック1.5D白ケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(150mm) 注文コード 64251279 品番 SMAP-SMAJ-1.5D白-150
参考基準価格(税別)¥2,549 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

SMA延長用ケーブルラインアップ
1.5DS-QFBS 白ケーブル(高性能/屋内向け)
-40℃〜90℃|曲げ半径:21mm
耐熱性PVCを使用した、丈夫で高性能なSMA延長用ケーブルです。屋内配線に最適です。

仕様SMAP-SMAJ 長さ(mm)150 形状ストレート ケーブル1.5DS-QFBS白 結線方式中心:半田/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
関連資料:(0.11MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする