※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の スリーノブ(三角ノブ)
スリーロブノブ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
40
材質
(本体)SUS303/ショットブラスト
注文コード
64251654
品番
KTLFS-40-K8-NI
参考基準価格(税別)
¥4,660
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
力のかかりやすい形状です。
耐蝕性にすぐれたステンレス製。
材質
(本体)SUS303/ショットブラスト
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
26
寸法d(mm)
18
寸法D(mm)
40
ねじ規格
並目
寸法M(mm)
M8
寸法s(mm)
15
寸法Lf(mm)
13
M並目
M8