メスシリンダー(耐油) EA991KLシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64251838 品番EA991KL-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,574
販売価格(税別)
2,340
仕様●容量:500mL●サイズ(mm):Φ100×345●目盛単位:5mL●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:-10〜120℃●耐油性、耐酸性 アズワン品番65-9341-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする