※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGT-M10-50-STP20-P スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64251889 SGT-M10-50-STP20-P スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64251889 SGT-M10-50-STP20-P スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64251889

スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64251889 品番 SGT-M10-50-STP20-P
参考基準価格(税別)¥2,330 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

スラストパッドつきグラブスクリュー。
ワークの締めつけ・位置決め・ストッパなどの用途に。
スラストパッド底面の受け溝がシャフトやパイプなどの円筒形状のワークを確実に固定します。
スラストパッドはグラブスクリューに対して、12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。
グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。

寸法B(mm)5 寸法d(mm)12 寸法d1(mm)18 寸法D1(mm)20 寸法e(mm)5.6 寸法H1(mm)13 寸法L(mm)50 寸法M(mm)M10 M並目M10 寸法X max(mm)24 寸法X min(mm)7.5 ねじピッチ1.5 ねじ規格並目 材質(グラブスクリュー)S45C相当、先端部焼入れ/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スラストパッド)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)
注意
※ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスナップリングの破損の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする